missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Liquid Thief
Liquid Thief draws a sample with a simple pull of the handle, then dispenses easily into a vessel.
$1,175.00 - $1,505.93
Spécifications
| Product Type | Liquid Sampler |
|---|---|
| Material | HDPE |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Sterility | Sterile |
| Quantity | 20/Pk. |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Capacity (Metric) | Length (Metric) | Prix | Quantity & Availability | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Capacity (Metric) | Length (Metric) | Prix | Quantity & Availability | ||||
|
03411805
|
Bel-Art™
F378710500 |
100 mL | 50 cm |
paquet de 20 chaque for $1,175.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
03411806
|
Bel-Art™
F378711000 |
190 mL | 100 cm |
paquet de 20 chaque for $1,505.93
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
- Ideal for sampling water and other low viscosity liquids; 0.15 cm (0.0625 in.) tip hole diameter
- Made from FDA and EU conforming materials
- Safe for food, drug and cosmetic use
- High density polyethylene (HDPE) thief heat sealed in individual polyethylene bag
- Gamma irradiated sterile (SAL 10-6)
- Ready for one time use and disposal
- Lot stamped for accurate tracing
- Shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Spécifications
| Liquid Sampler | |
| Not Autoclavable | |
| 20/Pk. |
| HDPE | |
| Sterile |