missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Voleur de liquide
Description
- Idéal pour l’échantillonnage d’eau et d’autres liquides à faible viscosité; 0,15 cm (0,0625 po) Diamètre du trou de pointe
- Fabriqué à partir de matériaux conformes à la FDA et à l’UE
- Sécuritaire pour l’alimentation, les médicaments et les cosmétiques
- Polyéthylène haute densité (HDPE) scellé à chaud dans un sac individuel en polyéthylène
- Stérile irradié gamma (SAL 10-6)
- Prêt pour un usage unique et son élimination
- Lot tamponné pour un traçage précis
- Expédié avec un certificat de traitement pour stérilisation
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Échantillonneur liquide |
| Matériau | HDPE |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 6,4 oz. |
| Capacité (métrique) | 190 mL |
| Stérilité | Stérile |
| Quantité | 20/Pk. |
| Longueur (impériale) | 39,38 pouces. |
| Longueur (métrique) | 100 cm |