missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Table à hauteur fixe en bois debout, 60 po. Surface de travail phénolienne large et noire

Description
- Fabriqué à partir de placages premium sélectionnés à la main en érable rotatif ou en chêne découpé en faille.
- Les finitions écologiques appliquées de façon robotisée sont résistantes chimiquement.
- Les tables fixes en bois sont meublées de 4,875 po. Hautes rampes de tablier.
- Les jambes mesurent 2,25 x 2,25 po. construction et inculdes pour niveler les pieds et une botte noire à la base de la jambe.
Compliance
SEFA 8
Spécifications
Spécifications
| Product Type | Table à hauteur fixe |
| Includes | Cadre de table, surface de travail phénolique, pieds de nivellement et botte de finition noire |
| Color | Tache de moka |
| Width (English) | 60 in |
| Warranty | 2 ans |
| Depth (English) | 30 in |
| Height (English) | 36 po. |
| Height (Metric) | 91.4 cm |
| Depth (Metric) | 76.2 cm |
| Width (Metric) | 152.4 cm |
| Afficher plus de résultats |