missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Caframo™ Stand Rod for Overhead Stirrers

Stand Rod for Overhead Stirrers is compatible with Caframo™ A110 Stand Base (14-638-265) Heavy-duty Stand Base. Accommodates taller mixing vessels and more complex configurations.
$145.67 - $202.63
Spécifications
| Diameter (English) Shaft | 1 in. |
|---|---|
| Type | Support Rod |
| Coating | Uncoated |
| Material | Stainless Steel |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Length (Metric) | Length (English) | Prix | Quantity & Availability | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Length (Metric) | Length (English) | Prix | Quantity & Availability | ||||
14501092
![]() |
Caframo™
ROD28 |
711 mm | 28 in. |
chaque for $145.67
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
14501093
![]() |
Caframo™
ROD38 |
965 mm | 38 in. |
chaque for $175.63
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
14638266
![]() |
Caframo™
ROD48 |
121.9 cm | 48 in. |
chaque for $202.63
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
- Replacement rod for standard A110 Stand (14-500-354 and 14-500-2)
- Also compatible with Caframo A110BASE (14-638-265) Heavy-Duty stand base
- Composed of 304 stainless steel tube, 1 in (25 mm) dia.
- Accommodates taller mixing vessels
Spécifications
| 1 in. | |
| Support Rod | |
| Uncoated | |
| Stainless Steel |