missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Panneau d’espace pour les genoux en acier inoxydable à utiliser avec des rails de tablier
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 06000552
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (impériale):
35,1 po.
Largeur (impériale):
30 in
36 po.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Hauteur (impériale) Largeur (impériale)
06000552 35,1 po. 36 po.
06000551 35,1 po. 30 in
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 06000552 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur FJSKSH36

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fisherbrand™ Le mobilier en acier inoxydable est conçu spécifiquement pour les laboratoires de recherche et de santé.

  • Les panneaux d’espace pour les genoux en acier inoxydable doivent être utilisés avec des rails de tablier
  • Le panneau d’espace pour les genoux ferme le boîtier au mur pour créer un espace libre pour s’asseoir ou se tenir debout sous la surface de travail.

Spécifications

Couleur Argent
Profondeur (impériale) 2 in
À utiliser avec (équipement) Rampes d’apron
Hauteur (impériale) 35,1 po.
Largeur (impériale) 36 po.
Largeur (métrique) 91.4 cm
Hauteur (métrique) 89.2 cm
Profondeur (métrique) 5.1 cm
Matériau Acier inoxydable