missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Table fixe en bois à hauteur assise, 60 po. Surface de travail large en époxy noir
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. FB6512EO7
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Auburn Stain
Tache de miel
Tache de moka
Tache de récolte
Tache d’ambre
Tache naturelle
Matériau:
Placage de chêne
Placage d’érable
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur Matériau
FB6512EO7 Tache de moka Placage de chêne
FB6512EM1 Tache naturelle Placage d’érable
FB6512EM2 Tache de miel Placage d’érable
FB6512EM3 Tache d’ambre Placage d’érable
FB6512EM4 Auburn Stain Placage d’érable
FB6512EM5 Tache de récolte Placage d’érable
FB6512EM7 Tache de moka Placage d’érable
FB6512EO1 Tache naturelle Placage de chêne
FB6512EO2 Tache de miel Placage de chêne
FB6512EO3 Tache d’ambre Placage de chêne
FB6512EO4 Auburn Stain Placage de chêne
FB6512EO5 Tache de récolte Placage de chêne
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Numéro de catalogue. FB6512EO7

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fisherbrand™ Les tables en bois à hauteur fixe apportent qualité, chaleur et durabilité à votre laboratoire.

  • Fabriqué à partir de placages premium sélectionnés à la main en érable rotatif ou en chêne découpé en faille.
  • Les finitions écologiques appliquées de façon robotisée sont résistantes chimiquement.
  • Les tables fixes en bois sont meublées de 4,875 po. Hautes rampes de tablier.
  • Les jambes mesurent 2,25 x 2,25 po. construction et inculdes pour niveler les pieds et une botte noire à la base de la jambe.

Compliance

SEFA 8

Spécifications

Type de produit Table à hauteur fixe
Profondeur (impériale) 30 in
Hauteur (impériale) 30 in
Largeur (impériale) 60 in
Couleur Tache de moka
Comprend Cadre de table, surface de travail en époxy, pieds de nivellement et botte de finition noire
Garantie 2 ans
Profondeur (métrique) 76.2 cm
Hauteur (métrique) 76.2 cm
Largeur (métrique) 154.9 cm
Matériau Placage de chêne
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats