missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Table fixe en bois à hauteur assise, 60 po. Surface de travail large en époxy noir

Description
- Fabriqué à partir de placages premium sélectionnés à la main en érable rotatif ou en chêne découpé en faille.
- Les finitions écologiques appliquées de façon robotisée sont résistantes chimiquement.
- Les tables fixes en bois sont meublées de 4,875 po. Hautes rampes de tablier.
- Les jambes mesurent 2,25 x 2,25 po. construction et inculdes pour niveler les pieds et une botte noire à la base de la jambe.
Compliance
SEFA 8
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Table à hauteur fixe |
| Comprend | Cadre de table, surface de travail en époxy, pieds de nivellement et botte de finition noire |
| Garantie | 2 ans |
| Couleur | Tache naturelle |
| Profondeur (impériale) | 30 in |
| Hauteur (impériale) | 30 in |
| Largeur (impériale) | 60 in |
| Profondeur (métrique) | 76.2 cm |
| Hauteur (métrique) | 76.2 cm |
| Largeur (métrique) | 154.9 cm |
| Afficher plus de résultats |