missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ RPMI 1640 Moyen (Mod.) 1X sans L-Glutamine
Description
Nommé d'après le site où il a été développé, le Roswell Park Memorial Institute, RPMI 1640, est une modification du McCoy's 5A contenant un niveau accru d'inositol. Des exemples de types cellulaires pour lesquels ce milieu est approprié incluent les cellules de myélome et d’hybridome chez les mammifères tels que les hybridomes de souris, les leucocytes humains, ainsi que les lymphocytes B et T. Le RPMI 1640 est également utilisé pour les cultures en suspension ou les cellules leucémiques humaines monocouches. Cette formulation ne contient pas de L-glutamine.
Spécifications
Spécifications
| Forme | Liquide |
| Type de produit | RPMI 1640 |
| Stérilité | Stérile |
| Avec additifs | Aucun |
| Sans additif | Pas de glutamine |
| Quantité | 6 x 500 mL |
| pH | 7 à 7,4 |
| Contenu et stockage | 2° à 8 °C |