missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Quick-Release Pipet Pump
Pipetting device for precise pipetting and quick emptying.
$77.27 - $77.27
Spécifications
| Compatible Tips | No Tip Needed |
|---|---|
| Description | Quick release |
| Adjustable Tip Spacing | No |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Disposable | Reusable |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Volume (Metric) | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Volume (Metric) | Prix | Quantité | |||||
|
S23825
|
Eisco™
CH0581A |
2 mL |
chaque for $77.27
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
S23826
|
Eisco™
CH0581B |
10 mL |
chaque for $77.27
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
S23827
|
Eisco™
CH0581C |
25 mL |
chaque for $77.27
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Rotatable knurled thumb wheel to draw up or dispense liquids
- Releaser to be pushed in for emptying
- Moulded chuck with inner silicon rubber collect to hold pipettes of standard sizes
- Resists acids and alkalis
- Can be disassembled for cleaning
Spécifications
| No Tip Needed | |
| No | |
| Reusable | |
| Ergonomic | |
| 1 | |
| Pipette Pump | |
| For precise pipetting and quick emptying | |
| 1 |
| Quick release | |
| Autoclavable | |
| Pipette | |
| Plastic | |
| Non-sterile | |
| Push button | |
| Pipette | |
| Acids and alkalis |