missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Qorpak™ Clear Borosilicate Sample Vials without Caps
Offer maximum visibility
$154.47 - $325.12
Spécifications
| Color | Clear |
|---|---|
| Material | Borosilicate Glass |
| Pre-slit | No |
| Sterility | Non-sterile |
| For Use With (Application) | Highly resistant to heat and chemicals |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Volume (Metric) | Height (Metric) | Diameter (Metric) Outer | Quantity | Prix | Quantity & Availability | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Volume (Metric) | Height (Metric) | Diameter (Metric) Outer | Quantity | Prix | Quantity & Availability | ||
|
02991450
|
Qorpak™
GLA00792 |
22 mL | 85 mm | 23 mm | 144/Cs. |
caisse de 144 chaque for $303.38
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|
|
02991489
|
Qorpak™
GLA00794 |
30 mL | 95 mm | 25 mm | 144/Cs. |
caisse de 144 chaque for $325.12
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|
|
02991510
|
Qorpak™
GLA00790 |
15 mL | 70 mm | 21 mm | 144/Cs. |
caisse de 144 chaque for $224.15
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|
|
02991759
|
Qorpak™
GLA00787 |
4 mL | 45 mm | 15 mm | 144/Cs. |
caisse de 144 chaque for $154.47
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|
|
02992016
|
Qorpak™
GLA00791 |
20 mL | 57.5 mm | 27.2 mm | 72/Cs. |
caisse de 72 chaque for $155.24
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|
Description
- Resistant to heat shock and chemical leaching
- Available in volumes ranging from 0.5 to 15 dr. (1.85 to 60mL)
Spécifications
| Clear | |
| No | |
| Highly resistant to heat and chemicals | |
| Screw Cap | |
| Autoclavable |
| Borosilicate Glass | |
| Non-sterile | |
| Screw | |
| No | |
| Sample Vial |