missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Panneau perforé phénolique

Numéro de catalogue. 06000451
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (D x W x H):
6 x 24 x 30 po.
6 x 30 x 30 po.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (D x W x H)
06000451 6 x 24 x 30 po.
06000452 6 x 30 x 30 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 06000451

Comprend

Pegs and Drip Trough

Le panneau perforé phénolique peut être accroché à un mur ou à un tuyau au-dessus d’un évier. Pour sécher la verrerie de laboratoire après lavage.

  • Le panneau perforé phénollique noir a 6 po. Crochets en polypropylène noirs et dos fini
  • Équipé d’une gouttière en acier inoxydable et d’un tube de drainage en plastique transparent
  • Matériel de montage non inclus

Spécifications

Product Type Panneau perforé
Dimensions (D x W x H) 6 x 24 x 30 po.
Color Noir
Depth (English) 6 in
Width (English) 24 po.
With Casters Non
Autoclavable Non autoclavable
Includes 6 po. longue avec des chebottes en polypropylène, une gouttière en acier inoxydable et un tube de drainage en plastique transparent
Height (English) 30 in
Height (Metric) 76.2 cm
Weight (Metric) 13.6 kg
Width (Metric) 61 cm
Depth (Metric) 15.2 cm
Weight (English) 30 lb.
Material Phénolique
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats