missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ Milieu neurobasal-A™

Description
Le milieu neurobasal-A™ est un milieu basal formulé pour répondre aux besoins spécifiques en culture cellulaire des cellules neuronales cérébrales postnatales et adultes lorsqu’il est utilisé avec GIBCO™ B-27™ un supplément. Le milieu neurobasal-A™ peut être utilisé pour faire croître des cellules neuronales à partir de l’hippocampe, du cortex et d’autres régions du cerveau. Le milieu neurobasal-A™ permet à la fois le maintien à court et à long terme de populations homogènes de cellules neuronales sans avoir besoin d’une couche nourrissante d’astrocytes.
Ajoutez vos propres suppléments
Tous Neurobasal™ les milieux ne contiennent ni L-glutamine, ni acide L-glutaminique, ni acide aspartique. Neurobasal™ Les milieux doivent être complétés avec 0,5 mM de L-glutamine ou supplément de GlutaMAX-I™ et soit un supplément sans sérum (comme un B-27™ supplément ou un supplément N-2), soit un sérum. Pour le dressage initial, vous devriez ajouter 25 μM d’acide glutamique.
Tests de contrôle de la qualité
Tous Neurobasal™ les milieux sont testés pour le pH, l’osmolalité, l’endotoxine et l’absence de contamination bactérienne et fongique. L’osmolalité de Neurobasal-A™ s’est avérée optimale pour les neurones du SNC postnatal et adulte.
Le milieu neurobasal-A™ contient du rouge phénol. Si le Phénol Rouge peut nuire à vos applications, nous fournissons aussi du Neurobasal-A™ Medium Minus Phénol Red.
Le milieu neurobasal-A™ est optimisé pour les neurones cérébraux postnataux et adultes. Pour la croissance des neurones prénataux et embryonnaires, nous fournissons Neurobasal™ le Medium.
Voyez toute Neurobasal™ la gamme de produits.
En savoir plus sur nos produits de culture cellulaire neuronale.
Pour la recherche seulement. Pas destiné à un usage thérapeutique ou diagnostique chez l’animal ou l’humain.
Ajoutez vos propres suppléments
Tous Neurobasal™ les milieux ne contiennent ni L-glutamine, ni acide L-glutaminique, ni acide aspartique. Neurobasal™ Les milieux doivent être complétés avec 0,5 mM de L-glutamine ou supplément de GlutaMAX-I™ et soit un supplément sans sérum (comme un B-27™ supplément ou un supplément N-2), soit un sérum. Pour le dressage initial, vous devriez ajouter 25 μM d’acide glutamique.
Tests de contrôle de la qualité
Tous Neurobasal™ les milieux sont testés pour le pH, l’osmolalité, l’endotoxine et l’absence de contamination bactérienne et fongique. L’osmolalité de Neurobasal-A™ s’est avérée optimale pour les neurones du SNC postnatal et adulte.
Le milieu neurobasal-A™ contient du rouge phénol. Si le Phénol Rouge peut nuire à vos applications, nous fournissons aussi du Neurobasal-A™ Medium Minus Phénol Red.
Le milieu neurobasal-A™ est optimisé pour les neurones cérébraux postnataux et adultes. Pour la croissance des neurones prénataux et embryonnaires, nous fournissons Neurobasal™ le Medium.
Voyez toute Neurobasal™ la gamme de produits.
En savoir plus sur nos produits de culture cellulaire neuronale.
Pour la recherche seulement. Pas destiné à un usage thérapeutique ou diagnostique chez l’animal ou l’humain.
Spécifications
Spécifications
| Type de cellules | Cellules neurales |
| Classification | Sans sérum |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Neurobasal Milieux |
| Avec additifs | Rouge de phénol |
| Gamme de produit | Neurobasal |
| Quantité | 500 mL |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Conditions ambiantes |
| Testé pour | Endotoxine, performance, stérilité, osmolalité, pH |
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur (2– 8° C) et protéger de la lumière. |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.