missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Murashige et Skoog Media
Description
- Chaque formulation est préparée selon la spécification originale, sauf indication contraire
- Les lots de milieux finis sont testés par cellules végétales
Spécifications
Spécifications
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Médium basal Murashige et Skoog |
| Avec additifs | Les vitamines de Gamborg |
| Quantité | 10 x 1 L |
| Format | Solution |
| pH | 3,75 à 4,75 |
| Contenu et stockage | 0 °C à 5 °C |