missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Bouillon de pommes de terre au dextrose

Numéro de catalogue. ICN1008617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN1008617 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. ICN1008617 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091008617

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Adapté à la culture d’une variété de levures et de moisissures issues de produits laitiers et d’autres aliments

Préparation

  • Suspendre 24 g du milieu dans un litre d’eau distillée ou déionisée
  • Mélangez bien et chauffez en agitant fréquemment
  • Faites bouillir pendant une minute
  • Stérilisez à 121 °C (15 lb. de pression) pendant 15 minutes
  • Lorsque le milieu doit être utilisé pour l’énumération des moisissures et levures, ajoutez au milieu, stérilisé et refroidi à 45° à 50 °C, environ 14 mL d’une solution stérilisée à 10% d’acide tartrique pour obtenir un pH de 3,5
Apparence physique
  • Aspect moyen déshydraté : beige clair
  • Solubilité
    • Soluble dans 2,4% d’eau distillée ou déionisée à ébullition

    Le bouillon de pomme de terre dextrose peut être utilisé dans l’analyse des produits laitiers, des boissons en bouteille, des aliments surgelés et d’autres types d’aliments. Il peut aussi être utilisé pour identifier champignons et levures en parallèle avec leur morphologie cellulaire ou dans des méthodes de miroculture en lames.

    Spécifications

    Type de produit Bouillon de pommes de terre au dextrose
    Quantité 500 g
    pH 4.9 à 5.3
    Contenu et stockage 15° à 30 °C