missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ McCoy's 5A Medium

Numéro de catalogue. ICN1692149
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN1692149 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. ICN1692149 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091692149

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Recommandé pour la production de virus en cultures cellulaires primaires. Il est excellent pour la propagation des leucocytes, des tissus de biopsie, d’une large gamme de types cellulaires humains et rats normaux et transformés, ainsi que des lignées cellulaires primaires et continues les plus exigeantes.

Spécifications

Type de produit McCoy's 5A
Stérilité Stérile
Sans additif Pas de glutamine
Quantité 100 mL
pH 6,9 à 7,2
Contenu et stockage -20 °C