missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Integra™ Miltex™ Olsen-Hegar Needle Holder
With suture scissors
$636.65 - $1,008.76
Spécifications
| Product Type | Olsen-Hegar Needle Holder |
|---|---|
| Includes | Suture scissor |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Length (Metric) | Style | Material | Prix | Quantity & Availability | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Length (Metric) | Style | Material | Prix | Quantity & Availability | |||
|
12460568
|
Integra™
815TC |
14 cm | Serrated Jaws | Tungsten Carbide |
chaque for $986.38
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
12460178
|
Integra™
815 |
14 cm | Standard | Stainless Steel |
chaque for $636.65
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
12460569
|
Integra™
816TC |
16.5 cm | Serrated Jaws | Tungsten Carbide |
chaque for $1,008.76
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
Spécifications
| Olsen-Hegar Needle Holder | |
| Suture scissor |