missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Integra™ Miltex™ Porte-aiguilles Olsen-Hegar
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Porte-aiguilles Olsen-Hegar |
| Matériau | Carbure de tungstène |
| Comprend | Ciseaux de suture |
| Modèle | Mâchoires dentelées |
| Nombre de dents | 2600 dents/po². |
| Longueur (impériale) | 5,5 in |
| Longueur (métrique) | 14 cm |