missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences MicroLiter 76 Series™ 9 mm Clear Glass Autosampler Vial, Cap and Septa Unassembled Component Kits with PTFE/Silicone Septa
Unassembled component kits offer the convenience of one product number for the vial, cap, and septa. Components are packaged to work with the unique MicroLiter Dispenser.
Spécifications
| Color | Clear |
|---|---|
| Diameter (Metric) Outer | 12 mm |
| Material | Borosilicate Glass (Type 1) |
| Volume (Metric) | 2 mL |
| Septum | PTFE, Silicone |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Marking Spot | Closure Color | Pre-slit | Prix | Quantity & Availability | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Marking Spot | Closure Color | Pre-slit | Prix | Quantity & Availability | |||
|
15111826
|
DWK Life Sciences
761030N |
No | Natural | No |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
15111833
|
DWK Life Sciences
761035B |
No | Blue | Yes |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
15111917
|
DWK Life Sciences
761230B |
Yes | Blue | No |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
15111921
|
DWK Life Sciences
761230K |
Yes | Black | No |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
15111931
|
DWK Life Sciences
761235B |
Yes | Blue | Yes |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
15111933
|
DWK Life Sciences
761235G |
Yes | Green | Yes |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
15111935
|
DWK Life Sciences
761235K |
Yes | Black | Yes |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
15111937
|
DWK Life Sciences
761235N |
Yes | Natural | Yes |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
15111939
|
DWK Life Sciences
761235R |
Yes | Red | Yes |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
15111941
|
DWK Life Sciences
761235Y |
Yes | Yellow | Yes |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
Description
Available in multiple colors and septa formats and with or without writing patch.Spécifications
| Clear | |
| Borosilicate Glass (Type 1) | |
| PTFE, Silicone | |
| MicroLiter | |
| Screw Cap | |
| 32 mm |
| 12 mm | |
| 2 mL | |
| 100 | |
| Polypropylene | |
| 9 mm |