missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ McCoy 5A Medium, Iwakata et modification Grace avec L-Glutamine

Numéro de catalogue. MP91255354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
MP91255354 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. MP91255354 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091255354

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Idéal pour les leucocytes, les tissus de biopsie, une large gamme de types cellulaires humains et rats normaux et transformés, ainsi que pour les lignées cellulaires primaires et continues exigeantes

Les milieux de McCoy ont été initialement formulés pour la croissance et le soutien des lymphocytes humains. La modification 5A a commencé comme une reformulation de celle de McCoy par Hsu et Kellogg. Il a ensuite été encore modifié par Iwakata et Grace, avec des niveaux accrus d’i-inositol et de glucose. Cette dernière modification a produit un support identique à celui du RPMI 1629. Les médias 5A de McCoy soutiennent la prolifération indéfinie des cellules du carcinome de Walker 256.

Spécifications

Forme Liquide
Type de produit Milieux de culture cellulaire
Stérilité Stérile
Sans additif Pas de glutamine
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 500 mL
pH 6.6 à 7.2
Contenu et stockage Conserver à 4 °C. Tenir à l'abri de la lumière.
Aperçu général McCoy 5A Moyen