missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Compact Tubing Pumps
Masterflex™ Compact Tubing Pumps offer enhanced and versatile performance in an ultra-compact, low-maintenance design
$3,161.19
Spécifications
| Control Type | Analog |
|---|---|
| Reversible | Yes |
| Includes | Power cord |
| Material | ABS plastic |
| Electrical Requirements | 115/230 VAC |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Flow Rate | Motor Speed | Prix | Quantity & Availability | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Flow Rate | Motor Speed | Prix | Quantity & Availability | ||||
|
13200000
|
Masterflex™
MFLX7712230 |
0.002 to 1.65 mL/min | 1.2 to 10 rpm |
chaque for $3,161.19
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
13200001
|
Masterflex™
MFLX7712232 |
0.017 to 11 mL/min | 13 to 80 rpm |
chaque for $3,161.19
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
13200002
|
Masterflex™
MFLX7712234 |
0.7 to 50 mL/min | 50 to 300 rpm |
chaque for $3,161.19
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
Spécifications
| Analog | |
| Power cord | |
| 115/230 VAC |
| Yes | |
| ABS plastic | |
| 115/230 VAC |