Learn More
Gibco™ LHC-9 Moyen (1X)

Description
LHC Les milieux sans sérum sont les produits les plus utilisés pour la culture des cellules épithéliales bronchiques. Pour une flexibilité et une commodité maximales, nous offrons ces produits avec ou sans supplémentation.
LHC Milieu basal (1X), liquide
Applications :
Formulé pour la croissance des cellules épithéliales bronchiques avec des suppléments supplémentaires.
Conditions de stockage recommandées :
2° à 8 °C.
Durée de conservation :
12 mois
Utilisation(s) prévue(s)
Usage de recherche seulement
LHC-8 Moyen et LHC-9 Moyen
Applications :
Conçu spécifiquement pour la croissance de cellules épithéliales bronchiques telles que IB3-1, S9 et C38, BEAS-2B, BZR, BBM, Het-1A, NHBE (cellules épithéliales bronquiques humaines normales) et BBE (cellules épithéliales bronchiques bovines) pour l’asthme, les allergies, le cancer du poumon, la fibrose kystique, le cancer pulmonaire et l’œsophage, sans suppléments supplémentaires.
Tests de performance et de qualité :
Performance testée dans un test de croissance utilisant des cellules BEAS-2B.
Conditions de stockage recommandées :
-5 °C à -20 °C.
Utilisation(s) prévue(s)
Usage de recherche seulement
Référence(s) :
Pawliczak R., et al. (2001) J Biol Chem 276, 44613. Zhao Y.L., et al. (2000) Carcinogenesis 21, 2005. Liu X., etc. al. (1998) Am J Physiol 274, L58. Salut T.K., etc. al. (1997) Environnement Health Perspect 105, 1085. Lechner J.F., et LaVeck, M.A. (1985) J Méthodes de culte tissulaire 9, 43.
Specifications
Specifications
| Lignée cellulaire | B3-1, S9, C38, BEAS-2B, BZR, BBM, Het-1A, NHBE (cellules épithéliales bronchiales humaines normales), BBE (cellules épithéliales bronches bovines) |
| Type de cellules | Cellules épithéliales |
| Classification | Sans sérum |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | LHC-9 Moyen |
| Taux de sérum | Sans sérum |
| Stérilité | Filtré stérile |
| Méthode de stérilisation | Filtré stérile |
| Avec additifs | Glutamine, Rouge de phénol |
| Show More |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.