missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Leibovitz L-15 Media
Description
Soutenir la croissance en culture cellulaire et les procédés de biofabrication avec HyClone™ des médias Leibovitz L-15, fabriqués selon ISO des procédés certifiés 9001.
Spécifications
Spécifications
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu Leibovitz L-15 avec L-glutamine |
| Stérilité | Filtré stérile |
| Méthode de stérilisation | 0,1 μm Filtré stérile |
| Avec additifs | Glutamine |
| Quantité | 500 mL |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2000 |
| Contenu et stockage | 2° à 8 °C, loin de la lumière |
| Aperçu général | Avec 2,05 mM de L-glutamine, 500 mL |