missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Poste de travail de laboratoire avec surface de travail en époxy noir

Numéro de catalogue. 06001080
Modifier l'affichage
Click to view available options
Width (English):
48 po
60 in
72 po
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Width (English)
06001080 48 po
06001082 60 in
06001084 72 po
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 06001080 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur FENOS3048E

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les postes de travail de laboratoire mobiles sont équipés d’étagères, de luminaires électriques et de surfaces de travail. Ils comprennent une base tubulaire en acier robuste équipée de roulettes à isolation des vibrations.

  • Étagères en acier réglables avec lèvres en fil métallique
  • Conduit électrique de 125 V, 20 A avec tournage à la prise de verrouillage
  • On peut ajouter des installations de plomberie, des services de données et des armoires suspendues à la table au besoin

Spécifications

Width (English) 48 po
Certifications/Compliance SEFA 8
Height (English) 84 pouces.
Depth (English) 30 in
Width (Metric) 121.9 cm
Depth (Metric) 76.2 cm
Height (Metric) 213.4 cm