missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Flask Holder
Helps to prevent sample melt back
152,93 $ - 167,59 $
Spécifications
| Type | Flask Holder |
|---|---|
| No. of Shelves | 0 |
| Material | Stainless Steel |
| For Use With (Application) | To prevent sample melt back |
| For Use With (Equipment) | For fast freeze™ flasks, inner flasks 7542000 (40ml) and 7542200 (80ml) and outer flasks 75411 |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Size | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Size | Prix | Quantité | |||||
|
10-269-601
|
Labconco™
7543300 |
Small |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
10-269-600
|
Labconco™
7543400 |
Large |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Made of stainless-steel
- Allows a small fast-freeze flask bottom containing the sample to be placed inside a larger fast-freeze flask
Spécifications
| Flask Holder | |
| Stainless Steel | |
| For fast freeze™ flasks, inner flasks 7542000 (40ml) and 7542200 (80ml) and outer flasks 75411 | |
| 5 in. | |
| 1 lb. |
| 0 | |
| To prevent sample melt back | |
| 3.45 in. | |
| 12.7 cm | |
| 0.5 kg |