missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ KaryoMAX™ Colcemid™ Solution dans HBSS

Numéro de catalogue. 50591850
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
50591850 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 50591850 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 15210040

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

KaryoMAX™ Colcemid™ Solution dans HBSS

Gibco™ KaryoMAX™ Colcemid™ La solution dans le HBSS est une solution de 10 μg/mL de N-décacétyl-N-méthylocolchicine (Colcemid™) composée dans la solution salée équilibrée de Hanks (HBSS). Colcemid™ empêche la formation du fuseau lors de la mitose, arrêtant les cellules en métaphase afin que les chromosomes puissent être séparés pour des études cytogénétiques et des procédures diagnostiques in vitro . Le mécanisme d’action est similaire à celui de la colchicine, mais avec une toxicité moindre chez les mammifères.

La formulation complète est disponible.

Système
Gibco™ de fabrication et de qualité cGMP KaryoMAX™ Colcemid™ La solution en HBSS est fabriquée dans une installation conforme aux normes cGMP, située à Grand Island, New York. L’établissement est enregistré auprès de la FDA en tant que fabricant de dispositifs médicaux et est certifié selon ISO les normes 13485.

Spécifications

Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 °C à 8°°
C Conditions d’expédition : Durée de conservation à température
ambiante : 18 mois à partir de la date de fabrication
Type de cellules Cellules de mammifères
Forme Liquide
Type de produit Médias d’analyse chromosomique
Stérilité Filtré stérile
À utiliser avec (application) Recherche clinique, recherche translationnelle
Gamme de produit KaryoMAX
Quantité 10 mL
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante