missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ Sensor Cables: MultiPin™ Connection
Electrode cables to connect Mettler Toledo InLab sensors to any Mettler Toledo meter with compatible connector.
$284.63 - $360.96
Spécifications
| For Use With (Equipment) | Mettler Toledo InLab Sensors |
|---|---|
| For Use With (Application) | To connect Mettler Toledo InLab sensors to any meter |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Connector Types | Length (Metric) Cable | Prix | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Connector Types | Length (Metric) Cable | Prix | Quantité | ||||
|
01-914-266
|
Mettler Toledo™
30281897 |
MultiPin-BNC/RCA (cinch) | 3.0 m |
chaque for $360.96
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
01-914-268
|
Mettler Toledo™
30281899 |
MultiPin-BNC/1 x 4mm banana | 1.2 m |
chaque for $357.13
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
01-914-273
|
Mettler Toledo™
30281913 |
MultiPin-BNC/RCA (cinch), IP67 waterproof | 1.8 m |
chaque for $349.04
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
01-914-265
|
Mettler Toledo™
30281896 |
MultiPin-BNC/RCA (cinch) | 1.2 m |
chaque for $284.63
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
- Detachable
- Resuable
Spécifications
| Mettler Toledo InLab Sensors | |
| To connect Mettler Toledo InLab sensors to any meter |