missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Milieu sérom réduit HyQ-RS™
Description
- Soutenir la croissance des cultures cellulaires
- Format : liquide
- À conserver à 2° à 8 °C
Specifications
Specifications
| Classification | None |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu sérique réduit |
| Stérilité | Sterile |
| Méthode de stérilisation | 0,1 μm Filtré stérile |
| Avec additifs | Glutamine, Glucose |
| Sans additif | None |
| Quantité | 500 mL |
| Contenu et stockage | 2° à 8 °C |
| Aperçu général | MEM-RS avec L-glutamine |