missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva HyClone™ SFM4MAb™ Médias
Spécifications
Spécifications
| Classification | None |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | SFM4MAb Milieux liquides |
| Stérilité | Sterile |
| Méthode de stérilisation | 0,2 μm Filtré stérile |
| Avec additifs | Poloxamer 188, Sodium Bicarbonate |
| Sans additif | Sans rouge de phénol, Aucun HEPES |
| Quantité | 1000 mL |
| Certifications/Conformité | cGMP |
| Contenu et stockage | 2° à 8 °C, loin de la lumière |
| Afficher plus de résultats |