missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HyClone™ Minimal Essential Medium avec Earle's (MEM/EBSS), poudre

Numéro de catalogue. SH3005003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 L
2 x 5 L
Avec additifs:
Glutamine
Glutamine, Acides aminés non essentiels (NEAA)
Sans additif:
Aucun
Pas αde -thioglycérol
Pas de bicarbonate de sodium
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Avec additifs Sans additif
SH3005003 10 L Glutamine, Acides aminés non essentiels (NEAA) Pas de bicarbonate de sodium
SH3000803 10 L Glutamine Pas αde -thioglycérol
SH3005002 2 x 5 L Glutamine, Acides aminés non essentiels (NEAA) Aucun
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. SH3005003 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30050.03
NLSU: Obtenez 1 produit consommable à l’achat d’un produit
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Soutenez la croissance en culture cellulaire et les procédés de biofabrication avec la poudre HyClone™ Minimal Essential Medium with Earle's (MEM/EBSS), fabriquée selon ISO des procédés certifiés 9001:2000.

Spécifications

Forme Poudre
Type de produit MEM/EBSS avec L-glutamine, acides aminés non essentiels (NEAA)
Méthode de stérilisation Non stériles
Avec additifs Glutamine, Acides aminés non essentiels (NEAA)
Sans additif Pas de bicarbonate de sodium
Quantité 10 L
Certifications/Conformité cGMP et ISO 9001:2000
Contenu et stockage 2° à 8 °C, à l’écart de la lumière et de l’humidité
Aperçu général MEM/EBSS avec L-glutamine, acides aminés non essentiels