missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HyClone™ IMDM Médias, Poudre

Numéro de catalogue. SH3000502
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
SH3000502 2 x 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. SH3000502 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30005.02
NLSU: Obtenez 1 produit consommable à l’achat d’un produit
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Forme Poudre
Type de produit IMDM avec L-glutamine, HEPES; sans alpha-thioglycérol
Méthode de stérilisation Non stériles
Avec additifs Glutamine, HEPES
Sans additif Pas αde -thioglycérol
Quantité 2 x 5 L
Certifications/Conformité cGMP et ISO 9001:2000
Contenu et stockage 2° à 8 °C, à l’écart de la lumière et de l’humidité
Aperçu général IMDM avec L-Glutamine, HEPES, sans alpha-thioglycérol