missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HyClone™ Poudre de solution salée équilibrée de Hank

Numéro de catalogue. SH3001602
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 5 L
1 x 10 L
Avec additifs:
Calcium, Magnésium, Rouge de phénol
Rouge de phénol
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Avec additifs
SH3001602 2 x 5 L Rouge de phénol
SH3001503 1 x 10 L Calcium, Magnésium, Rouge de phénol
SH3001502 2 x 5 L Calcium, Magnésium, Rouge de phénol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. SH3001602 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30016.02
NLSU: Obtenez 1 produit consommable à l’achat d’un produit
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Disponibles en tailles de lots qui facilitent l’expansion et la fabrication.

HyClone™ La poudre de solution saline équilibrée de Hanks est disponible en tailles de lots qui facilitent l'expansion et la fabrication.

  • Application en culture cellulaire
  • Toutes les formulations intègrent un processus rigoureux de spécifications et d’approbation
  • Spécifications

    Certifications/Conformité cGMP et ISO lignes directrices 9001:2000
    Aperçu général Sans calcium, sans magnésium, avec du phénol rouge (poudre)
    Forme Powder
    Type de produit Hanks' Balanced Salt Solution
    Stérilité Non-sterile
    Avec additifs Rouge de phénol
    Sans additif Sans calcium, Sans magnésium
    Quantité 2 x 5 L