missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva HyClone™ Mélange nutritif de Ham's F12 Media
Description
- Le système a testé avec Cytiva HyClone des sérums pour assurer l’efficacité et l’homogénéité du produit
- Tous les produits sont hydratés à l’aide d’eau de procédé purifiée et subissent une filtration stérile
- Fabriqué dans des installations conformes aux normes cGMP (21 CFR 820) et certifiées ISO9001.
Spécifications
Spécifications
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Mélange nutritif F12 de Ham, avec de la L-glutamine |
| Stérilité | Filtré stérile |
| Méthode de stérilisation | 0,1 μm Filtré stérile |
| Avec additifs | Glutamine |
| Quantité | 6 x 500 mL |
| Certifications/Conformité | cGMP, ISO 9001:2000 |
| Contenu et stockage | 2° à 8 °C, loin de la lumière |
| Aperçu général | F12 de Ham, 1 X, avec 1,00 mM de L-Glutamine |