missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HyClone™ Mélange nutritif de Ham's F12 Media

Numéro de catalogue. SH3002602
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
500 mL
6 x 500 mL
Avec additifs:
Glutamine
Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Avec additifs
SH3002602 1000 mL Glutamine
SH30026FS 6 x 500 mL Glutamine
SH3052601 500 mL Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
SH3002601 500 mL Glutamine
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. SH3002602 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30026.02
Obtenez 1 produit consommable à l’achat d’un produit
Afficher toutes les promotions

Soutenez la croissance en culture cellulaire avec HyClone™ le média F12 Mélange de Nutriments de Ham, fabriqué selon la conformité aux bonnes pratiques de fabrication (cGMP) actuelles pour les dispositifs médicaux et ISO aux lignes directrices 9001.

  • Le système a testé avec Cytiva HyClone des sérums pour assurer l’efficacité et l’homogénéité du produit
  • Tous les produits sont hydratés à l’aide d’eau de procédé purifiée et subissent une filtration stérile
  • Fabriqué dans des installations conformes aux normes cGMP (21 CFR 820) et certifiées ISO9001.

Spécifications

Forme Liquide
Type de produit Mélange nutritif F12 de Ham, avec de la L-glutamine
Stérilité Filtré stérile
Méthode de stérilisation 0,1 μm Filtré stérile
Avec additifs Glutamine
Quantité 1000 mL
Certifications/Conformité cGMP, ISO 9001:2000
Contenu et stockage 2° à 8 °C, loin de la lumière
Aperçu général F12 de Ham, 1 X, avec 1,00 mM de L-Glutamine