missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HyClone™ Solution saline tamponnée au phosphate de Dulbecco

Numéro de catalogue. SH30028LS
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
1000 mL
6 x 500 mL
10 L
20 L
6 x 1000 mL
Concentration:
1 X
10 X
Avec additifs:
Aucun
Calcium, Magnésium
Sans additif:
Sans calcium, Sans magnésium
Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol
Sans rouge de phénol
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Concentration Avec additifs Sans additif
SH30028LS 6 x 1000 mL 1 X Aucun Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol
SH3002801 100 mL 1 X Aucun Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol
SH3026402 1000 mL 1 X Calcium, Magnésium Sans rouge de phénol
SH3002808 10 L 1 X Aucun Sans calcium, Sans magnésium
SH30028FS 6 x 500 mL 1 X Aucun Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol
SH30264FS 6 x 500 mL 1 X Calcium, Magnésium Sans rouge de phénol
SH3002803 1000 mL 1 X Aucun Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol
SH3026401 500 mL 1 X Calcium, Magnésium Sans rouge de phénol
SH3002802 500 mL 1 X Aucun Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol
SH3037803 1 L 10 X Aucun Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol
SH3037802 500 mL 10 X Aucun Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol
SH3002804 20 L 1 X Aucun Sans calcium, Sans magnésium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Numéro de catalogue. SH30028LS Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30028.LS
NLSU: Obtenez 1 produit consommable à l’achat d’un produit
Afficher toutes les promotions
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Tamponnez la culture cellulaire avec du PBS en solution.

  • Format : liquide

Spécifications

Certifications/Conformité Fabriqué selon des installations certifiées cGMP et ISO 9001
Contenu et stockage 15° à 30 °C
Aperçu général HyClone Solution saline tamponnée au phosphate de Dulbecco (DPBS) sans calcium, magnésium, sans rouge de phénol
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Solution saline tamponnée au phosphate de Dulbecco
Stérilité Stérile
Méthode de stérilisation 0,1 μm Filtré stérile
Avec additifs Aucun
Sans additif Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol
Taux d’endotoxine ≤0,025 UE/mL
À utiliser avec (application) Sert de fluide d’irrigation, de transport ou de dilution tout en maintenant la tonicité et la viabilité des cellules pendant une période limitée.
Osmolarité 276 ±10mOsm/kg H2O
pH 7 à 7,6
Quantité 6 x 1000 mL
Statut réglementaire RUO
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats