missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva HyClone™ Solution saline tamponnée au phosphate de Dulbecco
Description
- Format : liquide
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | Fabriqué selon des installations certifiées cGMP et ISO 9001 |
| Contenu et stockage | 15° à 30 °C |
| Aperçu général | HyClone Solution saline tamponnée au phosphate de Dulbecco (DPBS) sans calcium, magnésium, sans rouge de phénol |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Solution saline tamponnée au phosphate de Dulbecco |
| Stérilité | Stérile |
| Méthode de stérilisation | 0,1μ m filtré stérile |
| Avec additifs | Aucun |
| Sans additif | Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol |
| Afficher plus de résultats |