missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Hibernate-A™ Medium
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. A1247501
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A1247501 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A1247501 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1247501
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le milieu Hibernate-A est un milieu spécialisé indépendant du CO2 pour les cellules neuronales, offrant flexibilité et contrôle pour les expériences de laboratoire et le transport.

Le milieu Hibernate-A est un milieu nutritif spécialisé indépendant du CO2, conçu pour l’entretien et la préservation des cellules neuronales, des tissus et des tranches. Optimisé pour les échantillons neuronaux adultes et postnataux, ce milieu soutient les neurones dans des conditions ambiantes de dioxyde de carbone pendant jusqu’à 48 heures. Cette caractéristique offre aux chercheurs une flexibilité et un contrôle accrus lors des expériences et du transport. Le milieu Hibernate-A vous permet de réaliser des expériences de cellules vivantes en laboratoire telles que la microscopie, la cytométrie en flux et d’autres études physiologiques.

Avantages

  • L’indépendance—duCO2 élimine le besoin d’incubation duCO2 jusqu’à 48 heures, simplifiant ainsi le maintien et le traitement des cultures et tissus neuronaux
  • La commodité et la flexibilité—sont idéales pour les expériences nécessitant des temps de manipulation prolongés à l’extérieur des incubateurs deCO2 , offrant une plus grande commodité aux chercheurs
  • Le transport des échantillons—neuronaux offre un milieu fiable pour l’expédition des tissus neuronaux, aidant à assurer leur stabilité et leur viabilité à l’arrivée

Spécifications

Type de cellules Cellules neurales
Classification Sans sérum
Forme Liquide
Type de produit Milieu de culture cellulaire
Taux de sérum Sans sérum
Stérilité Stérile
Avec additifs Rouge de phénol
Gamme de produit Hiberner
Quantité 500 mL
Shipping condition (Condition d'expédition) Conditions ambiantes
Testé pour Cytotoxicité, endotoxine, stérilité, pH, osmolalité
Contenu et stockage Conservez au réfrigérateur (de 2 °C à 8 °C) et protégez-les de la lumière.
Type de culture Culture de cellules de mammifères
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.