missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ HepaRG™ Dégel, plaque & Supplément moyen polyvalent (5X)

Numéro de catalogue. HPRG770
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
69 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
HPRG770 69 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. HPRG770 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur HPRG770

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

HepaRG™ Dégel, plaque & Supplément moyen polyvalent (5X)

HepaRG™ Décongélation, plaque, & supplément à usage général (5x) est un supplément de milieu spécialisé destiné à la culture HepaRG™ cellulaire. HepaRG™ Le supplément de décongélation, plaque et & médium polyvalent (5x) est spécifiquement utilisé pour la décongélation initiale et la propagation des cellules cryopréservées HepaRG™ .

HepaRG™ Décongélation, plaque, & supplément à usage général (5x) est un supplément de milieu spécialisé destiné à la culture HepaRG™ cellulaire. HepaRG™ Le supplément de décongélation, plaque et & médium polyvalent (5x) est spécifiquement utilisé pour la décongélation initiale et la propagation des cellules cryopréservées HepaRG™ .
  • Préparation facile des médias, il suffit de décongeler, mélanger et utiliser
  • Résultats reproductibles et biologiquement pertinents avec HepaRG™ les cellules

    Le milieu de préparation
    du milieu est préparé par l’ajout de HepaRG™ décongélation décongelée, plaque, & supplément de milieu polyvalent (5x) à 500 ml de William’S Medium E (A1217601 ou 12551032) et 5 ml de GlutaMAX-I™ (35050061). Le processus simple en deux étapes aide à réduire les risques de contamination.

    Études
    HepaRG™ simplifiées, pertinentes et reproductibles Les cellules présentent de nombreuses caractéristiques des hépatocytes humains primaires et forment essentiellement un seul donneur. Ces caractéristiques permettent aux utilisateurs d’obtenir des résultats physiologiques pertinents pour les interactions médicamenteuses basées sur le métabolisme sans craindre la variabilité du donneur et la taille limitée des lots liés à la dépendance au tissu donné. (Note : Les cellules que nous fournissons sont différenciées de façon terminale).

    HepaRG™ est une marque déposée de BioPredic International.
  • Spécifications

    Contenu et stockage Le supplément doit être conservé à -20 °C
    Type de cellules HepaRG Cellules
    Concentration 5X
    Forme Congelé
    Type de produit Supplément d’hépatocytes
    Taux de sérum Sérum standard
    Stérilité Stérile
    Sans additif Pas de glutamine
    Format Flacon
    pH 6 à 8 ans
    Gamme de produit Gibco
    Grade de qualité ou de pureté Grade de recherche, grade de culture cellulaire
    Quantité 69 mL
    Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
    Testé pour Tests de stérilité (champignons bactériens &)
    Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.