missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Médium Drosophila de Schneider
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 21720024
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
10 x 500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
21720024 500 mL
21720001 10 x 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 21720024 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 21720024
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Modifié pour contenir de la L-glutamine et du bicarbonate de sodium

Le milieu de Schneider pour Drosophila a été initialement conçu pour la croissance des cellules S2 à partir de la mouche des fruits, Drosophila melanogaser. Le milieu de Schneider pour Drosophila peut aussi être utilisé pour cultiver d'autres lignées cellulaires de diptères. Ce milieu peut être utilisé pour la transfection transitoire ou stable ainsi que pour la production de protéines à grande échelle dans les cellules S2.

Formule

  • Contient des composants uniques nécessaires à la culture cellulaire S2, incluant l’acide malique, l’acide fumarique, l’acide alpha-cétoglutarique, l’acide succinique et le sucre tréhélos
  • Souvent complétée avec un sérum bovin fœtal à 10% (FBS) avant utilisation
  • Nécessite duCO2 ambiant pour maintenir un pH physiologique

Culture cellulaire, culture cellulaire de Drosophila S2, culture cellulaire d’insectes

Compliance

Le milieu Drosophila de Schneider Gibco est fabriqué dans une installation conforme aux cGMP à Paisley (Écosse, Royaume-Uni); site enregistré auprès de la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié ISO 13485

Spécifications

Lignée cellulaire S2 (Schneider 2)
Type de cellules Cellule d’insecte
Forme Liquide
Type de produit Médium Drosophila de Schneider
Avec additifs Glutamine
Sans additif Aucun HEPES, Sans rouge de phénol, Sans pyruvate de sodium
Gamme de produit Gibco
Quantité 500 mL
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8 °C. Protégez-vous contre
les conditions légères d’expédition :
Durée de conservation ambiante : 12 mois à partir de la date de fabrication

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.