missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ MEM, suspension, pas de calcium, pas de glutamine
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 11380037
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
11380037 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 11380037 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11380037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $87.00
    $55.01 / chaque

    Économisez $31.99

    37.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Exige

Supplémentation

Le milieu essentiel minimum (MEM) est l’un des milieux de culture cellulaire les plus couramment utilisés.

Le milieu essentiel minimum (MEM) est l’un des milieux de culture cellulaire les plus couramment utilisés. Le MEM peut être utilisé avec une variété de cellules de mammifères en suspension et adhérentes, incluant HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, des fibroblastes et des astrocytes primaires de rats. Nous offrons une variété de Gibco™ modifications MEM pour diverses applications de culture cellulaire. Trouvez la bonne formulation à l’aide de l’outil de sélection des médias.

Ce MEM est modifié comme suit :

Avec : Sels d'Earle, rouge de phénol

Sans : L-glutamine, HEPES, calcium

La préparation complète est disponible.

Le MEM, développé par Harry Eagle, était basé sur sa formulation antérieure du Basal Medium Eagle (BME). De nombreuses autres modifications du MEM ont suivi, notamment le MEM, MEM α, DMEM de Glasgow et la modification de Temin. Cette formulation MEM est fabriquée sans calcium pour être utilisée avec des cultures en suspension. Cette formulation MEM contient des sels d'Earle destinés à une utilisation dans un incubateur deCO-2 . Ce produit est fabriqué avec les sels d'Earle.

Utilisation prévue du produit

Pour un usage diagnostique in vitro . ATTENTION : Ne pas utiliser à des fins thérapeutiques chez l’homme ou l’animal. Des usages autres que l’usage désigné peuvent constituer une violation de la loi locale.

La MEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Par conséquent, le MEM nécessite une supplémentation, généralement avec du sérum bovin fœtal (FBS) à 10%. Le MEM utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (2,2 g/L) et nécessite donc un environnement de 5 à 10%CO2 pour maintenir le pH physiologique.

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Lignée cellulaire HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 et fibroblastes
Type de cellules Astrocytes primaires de rats
Classification Sans origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit MEM (Médium Minimum Essentiel)
Taux de sérum Supplémentation standard en sérum
Stérilité Filtré stérile
Avec additifs Faible taux de glucose, Rouge de phénol, Solution salaire équilibrée d'Earle (EBSS)
Sans additif Pas de glutamine, Aucun HEPES, Sans pyruvate de sodium, Sans calcium
Qualité de fabrication Conforme aux normes cGMP selon la norme ISO 13485
Gamme de produit Gibco
Quantité 500 mL
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8 °C. Protégez-vous contre
les conditions légères d’expédition :
Durée de conservation ambiante : 12 mois à partir de la date de fabrication
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Pas pour un usage thérapeutique humain ou animal. Des usages autres que l’usage désigné peuvent constituer une violation de la loi locale. Pour un usage diagnostique in vitro .