missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ MEM, poudre

Numéro de catalogue. 61100103
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 L
50 L
10 x 1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
61100103 50 L
61100061 10 x 1 L
61100087 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 61100103 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 61100103

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le milieu essentiel minimum (MEM) est l’un des milieux de culture cellulaire les plus couramment utilisés.

Le milieu essentiel minimum (MEM) est l’un des milieux de culture cellulaire les plus couramment utilisés. Le MEM peut être utilisé avec une variété de cellules de mammifères en suspension et adhérentes, incluant HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, des fibroblastes et des astrocytes primaires de rats. Nous offrons une variété de Gibco™ modifications MEM pour diverses applications de culture cellulaire. Trouvez la bonne formulation à l’aide de l’outil de sélection des médias.

Ce MEM est modifié comme suit :

Largeur : L-Glutamine, rouge de phénol

Sans : HEPES, bicarbonate de sodium

La préparation complète est disponible.

Gibco™ Le MEM, développé par Harry Eagle, était basé sur sa formulation antérieure du Basal Medium Eagle (BME). De nombreuses autres modifications du MEM ont suivi, notamment le MEM, MEM α, DMEM de Glasgow et la modification de Temin. Le MEM est disponible avec les sels d'Earle pour une utilisation dans un incubateur de CO2 , ou avec les sels de Hanks pour une utilisation sans CO2. Ce produit est fabriqué avec les sels d'Earle.

Utilisation de MEM

La MEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Par conséquent, le MEM nécessite une supplémentation, généralement avec du sérum bovin fœtal (FBS) à 10%. Le MEM utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (2,2 g/L) et nécessite donc un environnement de 5 –à 10% de CO2 pour maintenir le pH physiologique. Les formes en poudre de Gibco™ milieu de culture cellulaire nécessitent une supplémentation en bicarbonate de sodium, un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation (voir protocole pour plus de détails).

Veuillez noter que la durée de conservation des produits livrés varie. Ce produit a une durée de conservation minimale de 6 mois au moment de l’expédition. Pour plus d’informations sur la durée de conservation des produits, y compris des détails sur des lots spécifiques, veuillez communiquer avec le service à la clientèle.

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Lignée cellulaire HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 et fibroblastes
Type de cellules Astrocytes primaires de rats
Classification Sans origine animale
Forme Poudre
Type de produit MEM (Médium Minimum Essentiel)
Taux de sérum Supplémentation standard en sérum
Stérilité Filtré stérile
Avec additifs Faible taux de glucose, Glutamine, Rouge de phénol
Sans additif Aucun HEPES, Sans pyruvate de sodium, Pas de bicarbonate de sodium
Qualité de fabrication Conforme aux normes cGMP selon la norme ISO 13485
Gamme de produit Gibco
Quantité 50 L
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : Conditions d’expédition 2-8 °C
: Durée de conservation ambiante
: 36 mois à partir de la date de fabrication
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Pas pour un usage thérapeutique humain ou animal. Toute utilisation autre que celle prévue peut constituer une violation de la législation locale.