missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ MEM (10X), pas de glutamine
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 11430030
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
11430030 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 11430030 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11430030
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Exige

Supplémentation

Le milieu essentiel minimum (MEM) est l’un des milieux de culture cellulaire les plus couramment utilisés.

Le milieu essentiel minimum (MEM) est l’un des milieux de culture cellulaire les plus couramment utilisés. Le MEM peut être utilisé avec une variété de cellules de mammifères en suspension et adhérentes, incluant HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, des fibroblastes et des astrocytes primaires de rats. Nous offrons une variété de Gibco™ modifications MEM pour diverses applications de culture cellulaire. Trouvez la bonne formulation à l’aide de l’outil de sélection des médias.

Ce MEM est modifié comme suit :

Avec : Phenol Red

Sans : L-glutamine, HEPES, bicarbonate de sodium

La préparation complète est disponible.

Gibco™ Le MEM, développé par Harry Eagle, était basé sur sa formulation antérieure du Basal Medium Eagle (BME). De nombreuses autres modifications du MEM ont suivi, notamment le MEM, MEM α, DMEM de Glasgow et la modification de Temin. Le MEM est disponible avec les sels d'Earle pour une utilisation dans un incubateur de CO2 , ou avec les sels de Hanks pour une utilisation sans CO2. Ce produit est fabriqué avec les sels d'Earle.

Utilisation de MEM

La MEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Par conséquent, le MEM nécessite une supplémentation, généralement avec du sérum bovin fœtal (FBS) à 10%. Le MEM utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (2,2 g/L) et nécessite donc un environnement de 5 –à 10% de CO2 pour maintenir le pH physiologique. Les formes concentrées de Gibco™ milieu de culture cellulaire nécessitent une supplémentation en bicarbonate de sodium, un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation (voir protocole pour plus de détails).

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Lignée cellulaire HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 et fibroblastes
Type de cellules Astrocytes primaires de rats
Classification Sans origine animale
Concentration 10X
Forme Liquide
Type de produit MEM (Médium Minimum Essentiel)
Taux de sérum Supplémentation standard en sérum
Stérilité Filtré stérile
Avec additifs Faible taux de glucose, Rouge de phénol
Sans additif Pas de glutamine, Aucun HEPES, Sans pyruvate de sodium, Pas de bicarbonate de sodium
Qualité de fabrication Conforme aux normes cGMP selon la norme ISO 13485
Gamme de produit Gibco
Quantité 500 mL
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de conservation : 2 à 8°C. Protéger de la lumière
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à partir de la date de fabrication
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

À des fins de recherche ou de fabrication ultérieure. Ne pas utiliser à des fins diagnostiques ni administrer directement à des êtres humains ou à des animaux.