missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ L-15 Medium de Leibovitz, sans rouge phénol
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 21083027
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
21083027 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 21083027 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 21083027
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le milieu L-15 de Leibovitz soutient la croissance des cellules rénales de singe HEP-2 et des explantes primaires de tissus embryonnaires et adultes humains.

Le milieu L-15 de Leibovitz soutient la croissance des cellules rénales de singe HEP-2 et des explantes primaires de tissus embryonnaires et adultes humains. La L-15 est tamponnée par des phosphates et des acides aminés de base libre au lieu du bicarbonate de sodium. Ce milieu est conçu pour soutenir la croissance cellulaire dans des environnements sans équilibre deCO2 .

Ce L-15 est modifié comme suit :

Avec : Galactose, L-glutamine, Pyruvate de sodium

Sans : glucose, phénol rouge, HEPES, bicarbonate de sodium

La préparation complète est disponible.

Utilisation de L-15

La L-15 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Par conséquent, la L-15 nécessite une supplémentation, généralement avec du sérum bovin fœtal (FBS) à 10%.

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Compliance

Le milieu Leibovitz L-15 est fabriqué dans une installation conforme aux cGMP à Grand Island (New York); site enregistré auprès de la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié ISO 13485

Spécifications

Lignée cellulaire Cellules rénales de singe HEP-2
Type de cellules explants de tissu embryonnaire et adulte humain
Classification Origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit L-15 Medium de Leibovitz
Stérilité Filtré stérile
Avec additifs Glutamine, Pyruvate de sodium, Galactose
Sans additif Pas de glucose, Aucun HEPES, Sans rouge de phénol
Qualité de fabrication Conforme aux normes cGMP selon la norme ISO 13485
Gamme de produit Gibco
Quantité 500 mL
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de conservation : 2 à 8°C. Protéger de la lumière
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à partir de la date de fabrication
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats