missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ KaryoMAX™ Solution de chlorure de potassium
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 10575090
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
10575090 4 x 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 10575090 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 10575090
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Solution hypotonique à 0,075 M destinée à l’hypertrophie cellulaire afin de faciliter l’étalement des chromosomes en métaphase pour le caryotypage

  • Formule : 5,592 g de chlorure de potassium par litre d’eau distillée
  • Fabriqué dans un établissement conforme aux normes cGMP, situé à Grand Island, dans l’État de New York, enregistrée auprès de la FDA en tant que fabricant de dispositifs médicaux et certifiée conformément à la norme ISO 13485

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 – 8 °C
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à partir de la date de fabrication
Forme Liquide
Type de produit Solution de chlorure de potassium
Stérilité Filtré stérile
pH 6 à 8 ans
Gamme de produit KaryoMAX
Quantité 4 x 100 mL
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante

Pour une utilisation diagnostic in vitro uniquement.