missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ F-12K (Kaighn's) Medium de Ham
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 21127030
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
10 x 500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
21127030 10 x 500 mL
21127022 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 21127030 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 21127030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $842.00
    $423.04 / chaque

    Économisez $418.96

    50.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le F-12K (Kaighn's) Medium de Ham est une modification du mélange nutritif F-12 de Ham. Le milieu F-12K (Kaighn) de Ham a été développé pour les hépatocytes humains primaires, ainsi que pour certaines cellules hépatiques de rats et de poulets dans un environnement sérique réduit.

Le F-12K (Kaighn's) Medium de Ham est une modification du mélange nutritif F-12 de Ham. Le milieu F-12K (Kaighn) de Ham a été développé pour les hépatocytes humains primaires, ainsi que pour certaines cellules hépatiques de rats et de poulets dans un environnement sérique réduit.

Ce F-12K (Kaighn's) Medium est fabriqué comme suit :

Largeur : L-Glutamine, rouge de phénol

Sans : HEPES

La préparation complète est disponible.

Utilisation du F-12K de Ham

Le milieu F-12K (Kaighn) de Ham contient de nombreux composants absents des milieux basaux traditionnels, tels que la putrescine, la thymidine, l'hypoxanthine, le zinc, ainsi que des niveaux plus élevés de tous les acides aminés et du pyruvate de sodium. Ces ajouts permettent de compléter le milieu avec de très faibles niveaux de sérum ou de composants définis, pour certains types cellulaires. Le milieu F-12K (Kaighn) de Ham ne contient ni protéines ni facteurs de croissance, et est donc souvent complétée par des facteurs de croissance et du sérum bovin fœtal (FBS). La concentration de FBS doit être optimisée pour chaque lignée cellulaire. Le milieu F-12K (Kaighn) de Ham utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (2,5 g/L), nécessitant donc un environnement de 5 –à 10% de CO2 pour maintenir un pH physiologique.

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Type de cellules Hépatocytes humains
Classification Sans origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit F-12K (Kaighn's) Medium de Ham
Stérilité Filtré stérile
Méthode de stérilisation Filtré stérile
Avec additifs Faible taux de glucose, Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Aucun HEPES
Qualité de fabrication Conforme aux normes cGMP selon la norme ISO 13485
Gamme de produit Gibco
Quantité 10 x 500 mL
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8 °C. Protéger contre la légère
Conditions d’expédition : Ambiant
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.