missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ Freedom™ ExpiCHO-S™ Équipement
Description
- Transition fluide des clones – transitoires aux clones stables, tout en une seule lignée cellulaire
- Cellules banquées en cGMP adaptées à la réglementation
- Le système à double vecteur permet de contrôler les rapports de chaînes lourdes et légères
- Capacité d’atteindre des titres de 3 à 5 g/L dans les cultures en lots nourris
- Délai de développement court avec moins de 5 mois nécessaires pour passer du gène d’intérêt au clonage
- Accès au soutien technique et à la consultation
- Options de licences commerciales flexibles et sans redevance
Order Info
Les composants du kit sont livrés séparément
Specifications
Specifications
| Lignée cellulaire | ExpiCHO-S cellules, cGMP Banké |
| À utiliser avec (application) | Production de protéines, développement de lignées cellulaires stables |
| Quantité | 1 kit |
| Contenu et stockage | • Gibco ExpiCHO Milieu d’expression, 2 –8 C, protéger contre les cellules légères • ExpiCHO-S (banque cGMP), azote • liquide One Shot TOP10 Chimiquement compétent E. coli, –80°° •C Freedom pCHO 3.0 Vecteurs d’expression, –5 à –20 °C° |
| Type de livraison | Transfection |
| Système d’expression | Mammifères |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.