missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fluorure Standard, 0,1 ppm F- (Prémélangé avec TISAB), Ricca Chemical
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Fluoride Standard |
| Nom Remarque | 1 ml = 0,0001 mg F-, 0,1 ppm F-, Prémélangé avec TISAB |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène naturelle |
| Odeur | Légère odeur d’acide acétique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 0,10 ± 0,01 ppm |
| Forme physique | Liquide |
| Couleur | Rouge ou jaune |
| pH | 5.3 à 5.5 |
| Point de fusion | Environ 0 °C |
| Point d’ébullition | Environ 100 °C |
| Afficher plus de résultats |