missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Standardization Pipet Tips

Premium virgin polypropylene resin and advanced molding methods produce a superior, high-quality pipet tip.
$109.64 - $208.61
Spécifications
| Volume (Metric) | 500 to 1300 μL |
|---|---|
| Autoclavable | Autoclavable |
| Length (English) | 3.13 in. |
| Length (Metric) | 7.9cm |
| Tip Style | Universal |
| Numéro de catalogue | Sterility | Color | Format | Prix | Quantity & Availability | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Sterility | Color | Format | Prix | Quantity & Availability | ||||
02681172
![]() |
Non-sterile | Blue | Bulk |
paquet de 1000 chaque for $109.64
caisse de 10 paquet for $1,096.40
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
02681176
|
Non-sterile | Natural | Lift-off Rack |
paquet de 1000 chaque for $202.82
caisse de 5 paquet for $1,014.10
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
22282202
![]() |
Sterile | Blue | Lift-off Rack |
paquet de 1000 chaque for $208.61
caisse de 5 paquet for $1,043.05
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
02681177
![]() |
Sterile | Natural | Lift-off Rack |
paquet de 1000 chaque for $200.79
caisse de 5 paquet for $1,003.95
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
Premium virgin polypropylene resin and advanced molding methods produce a superior, high-quality pipet tip
- Soft pliable tip collar allows this tip to fit on pipets made by various manufacturers
- Lower cost and increased convenience by purchasing fewer products
- Available in a variety of packaging options
- Eliminate the need to buy pipetter-specific tips
- Certified by independent laboratory
- Nonsterile: RNase, DNase, DNA and pyrogen free
- Sterile: RNase, DNase, DNA, bioburden, PCR inhibitor and pyrogen free
Packaging Code -- BP: Bulk Pack; RI: Rack Inserts; HR: Hinged Rack; HRS: Hinged Rack, Sterile; HR/T: Hinged Rack, Trace Metal-free; LR: Lift-off Rack; LRS: Lift-off Rack, Sterile; SR: Stack Rack; IWS: Individually Wrapped, Sterile.
Spécifications
| 500 to 1300 μL | |
| 3.13 in. | |
| Universal | |
| Polypropylene |
| Autoclavable | |
| 7.9cm | |
| Universal Fit |