missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ EfficientFeed™ Supplément B+ 3X

Numéro de catalogue. A3937502
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
10 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A3937502 10 L
A3937501 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A3937502 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A3937502

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Gibco EfficientFeed Le supplément B+ 3X est un supplément liquide en une seule partie destiné à l’ajout par lots à la culture de plusieurs lignées cellulaires afin d’aider au développement du procédé et à maximiser l’utilisation du bioréacteur.

Gibco EfficientFeed Le supplément B+ 3X est un supplément liquide en une seule partie destiné à l’ajout par lots à la culture de plusieurs lignées cellulaires afin d’aider au développement du procédé et à maximiser l’utilisation du bioréacteur. Comparé au supplément nutritionnel CD B original CHO, EfficientFeed le supplément B+ 3X contient des composants très concentrés allant de 52,7 g/L (1XAGT) à 158,1 g/L (3X), aidant à réduire la dilution du produit ou à augmenter les titres avec AGT une alimentation supplémentaire.EfficientFeed Le supplément est une formulation sans origine animale, définie chimiquement, qui ne contient ni protéines, ni hydrolysés, ni composants de composition incomplètement définie.

Quel supplément EfficientFeed+ choisir?

Considérons EfficientFeed le supplément A+ (A39374-01) lorsque :

  • Vous avez déjà utilisé CHO le supplément CD EfficientFeed A et souhaitez explorer des bénéfices plus simples pour la reconstitution et la super-concentration lors de l’administration des composants clés
  • Vous utilisez actuellement le CD OptiCHO comme milieu de croissance cellulaire de base

Considérons EfficientFeed le supplément B+ (A39375-01) lorsque :

  • Vous avez déjà utilisé CHO le supplément CD EfficientFeed B et souhaitez explorer des bénéfices plus simples de reconstitution et de super-concentration lors de l’administration des composants clés
  • Vous utilisez actuellement le CD CHO comme milieu de croissance cellulaire de base

Considérons EfficientFeed le supplément C+ (A39376-01) lorsque :

  • Vous avez déjà utilisé le supplément CD EfficientFeed C et souhaitez explorer les bienfaits de la super-concentration lors de l’administration des composants clés
  • Vous voulez une productivité plus élevée dans GS CHO, CHO-K1 et CHO-S lignées cellulaires dérivées
  • Vous utilisez actuellement le CD FortiCHO comme milieu de croissance cellulaire de base
  • Vous utilisez un milieu de base contenant plus de 6 g/L de glucose ou un hydrolysat au jour 0

Augmentation des titres

En tant qu’alimentation complète, les suppléments EfficientFeed+ ont démontré qu’elles offrent des augmentations multiples du titre par rapport à la culture par lots et constituent un excellent point de départ pour le développement de procédés en tant qu’alimentations liquides monocomposées prêtes à l’emploi.

Maximisation de l’utilisation du bioréacteur

Avez-vous déjà souhaité plus de volume de travail au début d’un fonctionnement d’un bioréacteur pour produire plus de protéines, mais avoir besoin d’un volume d’alimentation trop grand? Avez-vous déjà pensé que la place pour plus d’alimentation pourrait atteindre un nouveau niveau de titrage à partir d’un processus et peut-être même réduire le nombre de travaux de bioréacteur nécessaires par année? L’utilisation de suppléments liquides prêts à nourrir très concentrés aide à réduire la dilution du produit, à augmenter l’espace pour l’alimentation supplémentaire et/ou à augmenter le volume de travail au début de la course. En fait, vous pourriez obtenir environ 20% plus d’utilisation du bioréacteur avec ce produit EfficientFeed+ super concentré.

Manipulation simplifiée pour réduire les risques lors de la montée à l’échelle

La possibilité de passer à l’échelle en format liquide ou AGT sec facilite la manipulation et le stockage dans la fabrication et d’autres environnements de bioprocédés. Moins de pièces et d’étapes de reconstitution signifient moins de risques d’erreur de l’opérateur. De plus, la capacité de stocker cette alimentation, même lorsqu’elle est super-concentrée, pendant toute la durée d’un fonctionnement du bioréacteur à température ambiante, dans l’obscurité, aide à réduire les risques de contamination lors des connexions fermées du système en réduisant le nombre de connexions au bioréacteur à une.

Spécifications

Contenu et stockage À conserver à 2 –8 °C. Conservez au noir et au sec.

Forme Liquide
Type de produit Supplément pour culture cellulaire
pH 6 à 8 ans
Gamme de produit EfficientFeed
Quantité 10 L
Shipping condition (Condition d'expédition) Approuvé pour expédition à température ambiante ou sur glace humide