Learn More
Gibco™ EfficientFeed™ Supplément B+ 3X
Description
Gibco EfficientFeed Le supplément B+ 3X est un supplément liquide en une seule partie destiné à l’ajout par lots à la culture de plusieurs lignées cellulaires afin d’aider au développement du procédé et à maximiser l’utilisation du bioréacteur. Comparé au supplément nutritionnel CD B original CHO, EfficientFeed le supplément B+ 3X contient des composants très concentrés allant de 52,7 g/L (1XAGT) à 158,1 g/L (3X), aidant à réduire la dilution du produit ou à augmenter les titres avec AGT une alimentation supplémentaire.EfficientFeed Le supplément est une formulation sans origine animale, définie chimiquement, qui ne contient ni protéines, ni hydrolysés, ni composants de composition incomplètement définie.
Quel supplément EfficientFeed+ choisir?
Considérons EfficientFeed le supplément A+ (A39374-01) lorsque :
- Vous avez déjà utilisé CHO le supplément CD EfficientFeed A et souhaitez explorer des bénéfices plus simples pour la reconstitution et la super-concentration lors de l’administration des composants clés
- Vous utilisez actuellement le CD OptiCHO comme milieu de croissance cellulaire de base
Considérons EfficientFeed le supplément B+ (A39375-01) lorsque :
- Vous avez déjà utilisé CHO le supplément CD EfficientFeed B et souhaitez explorer des bénéfices plus simples de reconstitution et de super-concentration lors de l’administration des composants clés
- Vous utilisez actuellement le CD CHO comme milieu de croissance cellulaire de base
Considérons EfficientFeed le supplément C+ (A39376-01) lorsque :
- Vous avez déjà utilisé le supplément CD EfficientFeed C et souhaitez explorer les bienfaits de la super-concentration lors de l’administration des composants clés
- Vous voulez une productivité plus élevée dans GS CHO, CHO-K1 et CHO-S lignées cellulaires dérivées
- Vous utilisez actuellement le CD FortiCHO comme milieu de croissance cellulaire de base
- Vous utilisez un milieu de base contenant plus de 6 g/L de glucose ou un hydrolysat au jour 0
Augmentation des titres
En tant qu’alimentation complète, les suppléments EfficientFeed+ ont démontré qu’elles offrent des augmentations multiples du titre par rapport à la culture par lots et constituent un excellent point de départ pour le développement de procédés en tant qu’alimentations liquides monocomposées prêtes à l’emploi.
Maximisation de l’utilisation du bioréacteur
Avez-vous déjà souhaité plus de volume de travail au début d’un fonctionnement d’un bioréacteur pour produire plus de protéines, mais avoir besoin d’un volume d’alimentation trop grand? Avez-vous déjà pensé que la place pour plus d’alimentation pourrait atteindre un nouveau niveau de titrage à partir d’un processus et peut-être même réduire le nombre de travaux de bioréacteur nécessaires par année? L’utilisation de suppléments liquides prêts à nourrir très concentrés aide à réduire la dilution du produit, à augmenter l’espace pour l’alimentation supplémentaire et/ou à augmenter le volume de travail au début de la course. En fait, vous pourriez obtenir environ 20% plus d’utilisation du bioréacteur avec ce produit EfficientFeed+ super concentré.
Manipulation simplifiée pour réduire les risques lors de la montée à l’échelle
La possibilité de passer à l’échelle en format liquide ou AGT sec facilite la manipulation et le stockage dans la fabrication et d’autres environnements de bioprocédés. Moins de pièces et d’étapes de reconstitution signifient moins de risques d’erreur de l’opérateur. De plus, la capacité de stocker cette alimentation, même lorsqu’elle est super-concentrée, pendant toute la durée d’un fonctionnement du bioréacteur à température ambiante, dans l’obscurité, aide à réduire les risques de contamination lors des connexions fermées du système en réduisant le nombre de connexions au bioréacteur à une.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | À conserver à 2 –8 °C. Conservez au noir et au sec. |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Supplément pour culture cellulaire |
| pH | 6 à 8 ans |
| Gamme de produit | EfficientFeed |
| Quantité | 1 L |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Approuvé pour expédition à température ambiante ou sur glace humide |