missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dräger™ CMS Chips: Ammonia
Suitable for 10 measurements of one gas
Spécifications
| Air Pressure | 700 to 1100 hpa |
|---|---|
| Type | Ammonia CMS Chip |
| Temperature Range (English) | 32°F to 104°F |
| Temperature Range (Metric) | 0°C to 40°C |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Measurement Range | Response Time | Humidity Range | Prix | Quantity & Availability | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Measurement Range | Response Time | Humidity Range | Prix | Quantity & Availability | |||
|
19046640
|
Dräger™
6406550 |
0.2 to 5 | 100 to 600 sec. | 1 to 30mg/L |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
189991917
|
Dräger™
6406130 |
2 to 50 | 15 to 140 sec. | 1 to 40mg/L |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
189991918
|
Dräger™
6406020 |
10 to 150 | 15 to 50 sec. | 1 to 40mg/L |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
19050784
|
Dräger™
6406570 |
100 to 2000 | 15 to 120 sec. | 1 to 30mg/L |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
Description
Automatically supplies the analyzer with the calibration data and measurement range of the respective gas.Spécifications
| 700 to 1100 hpa | |
| Ammonia CMS Chip | |
| 32°F to 104°F | |
| 0°C to 40°C |